CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.24 | - |
10+ | CHF 0.87 | 61.16% |
50+ | CHF 0.46 | 79.55% |
100+ | CHF 0.25 | 88.99% |
250+ | CHF 0.15 | 93.29% |
500+ | CHF 0.09 | 95.95% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.40% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.37% |
5000+ | CHF 0.03 | 98.68% |
10000+ | CHF 0.02 | 98.95% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.06% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.13% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.19% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |