ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-107 5,23x2,62

  • ERIKS:10029776
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.51

-

10+

CHF 1.05

58.08%

50+

CHF 0.58

76.93%

100+

CHF 0.33

86.79%

250+

CHF 0.22

91.30%

500+

CHF 0.14

94.21%

1000+

CHF 0.10

95.93%

2500+

CHF 0.07

97.11%

5000+

CHF 0.06

97.60%

10000+

CHF 0.05

98.06%

20000+

CHF 0.04

98.24%

30000+

CHF 0.04

98.38%

40000+

CHF 0.04

98.52%

50000+

CHF 0.04

98.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
5.23 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
107
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026