CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.58 | - |
10+ | CHF 2.89 | 36.90% |
50+ | CHF 2.13 | 53.60% |
100+ | CHF 1.75 | 61.90% |
250+ | CHF 1.38 | 69.98% |
500+ | CHF 1.09 | 76.20% |
1000+ | CHF 0.88 | 80.87% |
2500+ | CHF 0.71 | 84.43% |
5000+ | CHF 0.66 | 85.61% |
10000+ | CHF 0.55 | 87.90% |
20000+ | CHF 0.52 | 88.56% |
30000+ | CHF 0.50 | 89.17% |
40000+ | CHF 0.47 | 89.72% |
50000+ | CHF 0.46 | 90.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |