ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-045 101,32x1,78

  • ERIKS:10029942
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.89

-

10+

CHF 3.97

42.34%

50+

CHF 2.53

63.33%

100+

CHF 1.68

75.60%

250+

CHF 1.32

80.90%

500+

CHF 1.02

85.11%

1000+

CHF 0.80

88.34%

2500+

CHF 0.64

90.75%

5000+

CHF 0.55

92.08%

10000+

CHF 0.46

93.38%

20000+

CHF 0.42

93.94%

30000+

CHF 0.38

94.52%

40000+

CHF 0.36

94.74%

50000+

CHF 0.35

94.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
101.32 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
045
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns