ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-043 88,62x1,78

  • ERIKS:10029821
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.02

-

10+

CHF 3.39

43.64%

50+

CHF 2.14

64.42%

100+

CHF 1.41

76.56%

250+

CHF 1.10

81.71%

500+

CHF 0.85

85.90%

1000+

CHF 0.66

88.98%

2500+

CHF 0.53

91.26%

5000+

CHF 0.45

92.52%

10000+

CHF 0.38

93.75%

20000+

CHF 0.34

94.30%

30000+

CHF 0.31

94.86%

40000+

CHF 0.30

95.05%

50000+

CHF 0.29

95.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
88.62 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
043
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns