CHF 3.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.16 | - |
10+ | CHF 1.49 | 52.93% |
50+ | CHF 0.87 | 72.52% |
100+ | CHF 0.53 | 83.20% |
250+ | CHF 0.38 | 87.96% |
500+ | CHF 0.28 | 91.25% |
1000+ | CHF 0.21 | 93.47% |
2500+ | CHF 0.16 | 95.06% |
5000+ | CHF 0.13 | 95.82% |
10000+ | CHF 0.11 | 96.55% |
20000+ | CHF 0.10 | 96.86% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.16% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.27% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.57 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 039 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026