CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.05 | - |
10+ | CHF 1.42 | 53.61% |
50+ | CHF 0.82 | 73.11% |
100+ | CHF 0.50 | 83.67% |
250+ | CHF 0.35 | 88.39% |
500+ | CHF 0.25 | 91.67% |
1000+ | CHF 0.19 | 93.80% |
2500+ | CHF 0.14 | 95.31% |
5000+ | CHF 0.12 | 96.07% |
10000+ | CHF 0.10 | 96.77% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.05% |
30000+ | CHF 0.08 | 97.34% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.44% |
50000+ | CHF 0.07 | 97.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.4 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026