ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-037 63,22x1,78

  • ERIKS:10029816
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.50

-

10+

CHF 2.38

47.11%

50+

CHF 1.47

67.44%

100+

CHF 0.94

79.02%

250+

CHF 0.72

84.07%

500+

CHF 0.54

87.93%

1000+

CHF 0.42

90.64%

2500+

CHF 0.33

92.67%

5000+

CHF 0.28

93.76%

10000+

CHF 0.23

94.80%

20000+

CHF 0.21

95.24%

30000+

CHF 0.19

95.73%

40000+

CHF 0.19

95.87%

50000+

CHF 0.18

96.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
63.22 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
037
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026