CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.85 | - |
10+ | CHF 1.28 | 55.09% |
50+ | CHF 0.73 | 74.35% |
100+ | CHF 0.44 | 84.67% |
250+ | CHF 0.30 | 89.33% |
500+ | CHF 0.21 | 92.49% |
1000+ | CHF 0.16 | 94.49% |
2500+ | CHF 0.12 | 95.89% |
5000+ | CHF 0.10 | 96.58% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.16% |
20000+ | CHF 0.07 | 97.40% |
30000+ | CHF 0.07 | 97.68% |
40000+ | CHF 0.06 | 97.79% |
50000+ | CHF 0.06 | 97.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026