CHF 2.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.68 | - |
10+ | CHF 1.17 | 56.34% |
50+ | CHF 0.66 | 75.52% |
100+ | CHF 0.39 | 85.63% |
250+ | CHF 0.26 | 90.26% |
500+ | CHF 0.18 | 93.28% |
1000+ | CHF 0.13 | 95.15% |
2500+ | CHF 0.10 | 96.44% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.05% |
10000+ | CHF 0.06 | 97.59% |
20000+ | CHF 0.06 | 97.78% |
30000+ | CHF 0.05 | 97.99% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.12% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 033 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026