CHF 2.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.77inkl. MwSt
988 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.56 | - |
10+ | CHF 1.09 | 57.53% |
50+ | CHF 0.60 | 76.52% |
100+ | CHF 0.35 | 86.46% |
250+ | CHF 0.23 | 91.00% |
500+ | CHF 0.16 | 93.93% |
1000+ | CHF 0.11 | 95.69% |
2500+ | CHF 0.08 | 96.91% |
5000+ | CHF 0.06 | 97.48% |
10000+ | CHF 0.05 | 97.89% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.12% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.30% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.36% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026