CHF 3.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.13 | - |
10+ | CHF 1.54 | 50.96% |
50+ | CHF 0.90 | 71.18% |
100+ | CHF 0.36 | 88.43% |
250+ | CHF 0.21 | 93.42% |
500+ | CHF 0.14 | 95.46% |
1000+ | CHF 0.10 | 96.85% |
2500+ | CHF 0.07 | 97.76% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.18% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.51% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026