ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-028 34,65x1,78

  • ERIKS:10029808
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.58inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.39

-

10+

CHF 0.97

59.37%

50+

CHF 0.53

77.95%

100+

CHF 0.30

87.66%

250+

CHF 0.19

92.09%

500+

CHF 0.12

94.90%

1000+

CHF 0.08

96.51%

2500+

CHF 0.06

97.57%

5000+

CHF 0.05

98.05%

10000+

CHF 0.04

98.43%

20000+

CHF 0.03

98.58%

30000+

CHF 0.03

98.72%

40000+

CHF 0.03

98.79%

50000+

CHF 0.03

98.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
34.65 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
028
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment