ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-027 33,05x1,78

  • ERIKS:10029807
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.29inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.04

-

10+

CHF 1.47

51.64%

50+

CHF 0.86

71.81%

100+

CHF 0.33

89.11%

250+

CHF 0.18

94.11%

500+

CHF 0.12

96.02%

1000+

CHF 0.08

97.34%

2500+

CHF 0.06

98.16%

5000+

CHF 0.04

98.54%

10000+

CHF 0.04

98.83%

20000+

CHF 0.03

98.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
33.05 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
027
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment