CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.62inkl. MwSt
1553 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.42 | - |
10+ | CHF 0.99 | 59.05% |
50+ | CHF 0.54 | 77.72% |
100+ | CHF 0.30 | 87.45% |
250+ | CHF 0.20 | 91.88% |
500+ | CHF 0.13 | 94.70% |
1000+ | CHF 0.09 | 96.38% |
2500+ | CHF 0.06 | 97.45% |
5000+ | CHF 0.05 | 97.99% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.32% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.51% |
30000+ | CHF 0.03 | 98.65% |
40000+ | CHF 0.03 | 98.72% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026