ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-024 28,3x1,78

  • ERIKS:10029774
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.52inkl. MwSt

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.33

-

10+

CHF 0.93

60.04%

50+

CHF 0.50

78.58%

100+

CHF 0.28

88.11%

250+

CHF 0.17

92.53%

500+

CHF 0.11

95.28%

1000+

CHF 0.07

96.85%

2500+

CHF 0.05

97.85%

5000+

CHF 0.04

98.26%

10000+

CHF 0.03

98.61%

20000+

CHF 0.03

98.76%

30000+

CHF 0.03

98.91%

40000+

CHF 0.02

98.97%

50000+

CHF 0.02

98.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
28.3 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
024
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026