ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-022 25,12x1,78

  • ERIKS:10029804
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.50inkl. MwSt

642 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.31

-

10+

CHF 0.92

60.22%

50+

CHF 0.49

78.70%

100+

CHF 0.27

88.27%

250+

CHF 0.17

92.68%

500+

CHF 0.11

95.37%

1000+

CHF 0.07

96.93%

2500+

CHF 0.05

97.99%

5000+

CHF 0.04

98.38%

10000+

CHF 0.03

98.68%

20000+

CHF 0.03

98.81%

30000+

CHF 0.02

98.94%

40000+

CHF 0.02

99.00%

50000+

CHF 0.02

99.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
25.12 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
022
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026