ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-013 10,82x1,78

  • ERIKS:10029797
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.30inkl. MwSt

1098 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.13

-

10+

CHF 0.80

62.54%

50+

CHF 0.41

80.70%

100+

CHF 0.22

89.91%

250+

CHF 0.12

94.18%

500+

CHF 0.07

96.71%

1000+

CHF 0.04

98.05%

2500+

CHF 0.02

98.90%

5000+

CHF 0.02

99.18%

10000+

CHF 0.01

99.34%

20000+

CHF 0.01

99.44%

30000+

CHF 0.01

99.51%

40000+

CHF 0.01

99.53%

50000+

CHF 0.01

99.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
10.82 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
013
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026