CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
383 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.84 | - |
10+ | CHF 1.33 | 53.26% |
50+ | CHF 0.76 | 73.30% |
100+ | CHF 0.26 | 90.90% |
250+ | CHF 0.12 | 95.77% |
500+ | CHF 0.07 | 97.44% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.50% |
2500+ | CHF 0.02 | 99.14% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.38% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.56% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
850 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026