ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-007 3,68x1,78

  • ERIKS:10029766
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.29inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.12

-

10+

CHF 0.79

62.65%

50+

CHF 0.41

80.80%

100+

CHF 0.21

90.07%

250+

CHF 0.12

94.28%

500+

CHF 0.07

96.78%

1000+

CHF 0.04

98.16%

2500+

CHF 0.02

98.94%

5000+

CHF 0.02

99.24%

10000+

CHF 0.01

99.41%

20000+

CHF 0.01

99.48%

30000+

CHF 0.01

99.55%

40000+

CHF 0.01

99.57%

50000+

CHF 0.01

99.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
3.68 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
007
Standardverpackungsgröße
5.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026