

CHF 81.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.95 | - |
10+ | CHF 75.50 | 7.87% |
50+ | CHF 70.55 | 13.91% |
100+ | CHF 66.20 | 19.22% |
250+ | CHF 62.60 | 23.61% |
500+ | CHF 59.45 | 27.46% |
1000+ | CHF 57.50 | 29.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 335 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |