

CHF 6.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.62 | - |
10+ | CHF 4.03 | 39.15% |
50+ | CHF 2.65 | 59.94% |
100+ | CHF 1.61 | 75.66% |
250+ | CHF 1.24 | 81.33% |
500+ | CHF 0.97 | 85.31% |
1000+ | CHF 0.77 | 88.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |