ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-3793-57 379,3x5,7mm

  • ERIKS:10030451
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.00

-

10+

CHF 5.82

27.20%

50+

CHF 4.92

38.46%

100+

CHF 4.41

44.90%

250+

CHF 4.03

49.59%

500+

CHF 3.66

54.28%

1000+

CHF 3.36

58.04%

2500+

CHF 3.16

60.48%

5000+

CHF 2.99

62.60%

10000+

CHF 2.89

63.85%

20000+

CHF 2.80

65.04%

30000+

CHF 2.67

66.67%

40000+

CHF 2.63

67.17%

50000+

CHF 2.55

68.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
379.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-3793-57
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns