ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-1443-57 144,3x5,7mm

  • ERIKS:10030428
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.48

-

10+

CHF 6.17

27.30%

50+

CHF 5.29

37.68%

100+

CHF 4.16

51.00%

250+

CHF 3.54

58.25%

500+

CHF 3.09

63.56%

1000+

CHF 2.61

69.22%

2500+

CHF 2.26

73.41%

5000+

CHF 2.04

76.00%

10000+

CHF 1.89

77.77%

20000+

CHF 1.82

78.60%

30000+

CHF 1.73

79.66%

40000+

CHF 1.67

80.31%

50000+

CHF 1.62

80.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
144.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1443-57
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026