ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-1395-30 139,5x3mm

  • ERIKS:10030330
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.58

-

10+

CHF 3.77

42.74%

50+

CHF 2.39

63.65%

100+

CHF 1.59

75.89%

250+

CHF 1.24

81.14%

500+

CHF 0.96

85.41%

1000+

CHF 0.75

88.55%

2500+

CHF 0.60

90.92%

5000+

CHF 0.51

92.23%

10000+

CHF 0.43

93.49%

20000+

CHF 0.39

94.07%

30000+

CHF 0.35

94.63%

40000+

CHF 0.34

94.83%

50000+

CHF 0.33

95.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
139.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1395-30
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns