

CHF 7.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.32 | - |
10+ | CHF 5.19 | 29.12% |
50+ | CHF 4.39 | 39.92% |
100+ | CHF 3.44 | 52.97% |
2500+ | CHF 1.85 | 74.71% |
20000+ | CHF 1.49 | 79.63% |
30000+ | CHF 1.42 | 80.66% |
40000+ | CHF 1.37 | 81.27% |
50000+ | CHF 1.33 | 81.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 134.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1343-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |