

CHF 4.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.29 | - |
10+ | CHF 2.24 | 47.79% |
50+ | CHF 1.38 | 67.95% |
100+ | CHF 0.88 | 79.49% |
2500+ | CHF 0.30 | 92.94% |
20000+ | CHF 0.20 | 95.41% |
30000+ | CHF 0.18 | 95.87% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.04% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0396-24 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |