ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-0321-16 32,1x1,6mm

  • ERIKS:10030394
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.71

-

10+

CHF 1.86

50.00%

50+

CHF 1.12

69.95%

100+

CHF 0.70

81.11%

250+

CHF 0.52

86.01%

500+

CHF 0.39

89.60%

1000+

CHF 0.29

92.08%

2500+

CHF 0.23

93.85%

5000+

CHF 0.19

94.77%

10000+

CHF 0.16

95.66%

20000+

CHF 0.15

96.04%

30000+

CHF 0.13

96.44%

40000+

CHF 0.13

96.58%

50000+

CHF 0.12

96.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
32.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0321-16
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns