CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.23inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.84 | - |
10+ | CHF 3.11 | 35.68% |
50+ | CHF 2.30 | 52.43% |
100+ | CHF 1.91 | 60.60% |
250+ | CHF 1.51 | 68.87% |
500+ | CHF 1.20 | 75.28% |
1000+ | CHF 0.96 | 80.10% |
2500+ | CHF 0.78 | 83.78% |
5000+ | CHF 0.73 | 85.01% |
10000+ | CHF 0.61 | 87.38% |
20000+ | CHF 0.58 | 88.09% |
30000+ | CHF 0.55 | 88.73% |
40000+ | CHF 0.52 | 89.31% |
50000+ | CHF 0.50 | 89.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026