CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.85 | - |
10+ | CHF 4.81 | 29.73% |
50+ | CHF 3.68 | 46.24% |
100+ | CHF 3.13 | 54.27% |
2500+ | CHF 1.34 | 80.42% |
20000+ | CHF 0.99 | 85.61% |
30000+ | CHF 0.93 | 86.37% |
40000+ | CHF 0.89 | 87.06% |
50000+ | CHF 0.86 | 87.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |