CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.10 | - |
10+ | CHF 3.45 | 43.48% |
50+ | CHF 2.17 | 64.32% |
100+ | CHF 1.44 | 76.46% |
250+ | CHF 1.12 | 81.71% |
500+ | CHF 0.86 | 85.84% |
1000+ | CHF 0.68 | 88.93% |
2500+ | CHF 0.54 | 91.21% |
5000+ | CHF 0.46 | 92.47% |
10000+ | CHF 0.38 | 93.72% |
20000+ | CHF 0.35 | 94.26% |
30000+ | CHF 0.32 | 94.80% |
40000+ | CHF 0.30 | 95.03% |
50000+ | CHF 0.29 | 95.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 96 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026