

CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.72 | - |
10+ | CHF 2.67 | 43.43% |
50+ | CHF 1.70 | 63.98% |
100+ | CHF 0.93 | 80.28% |
250+ | CHF 0.67 | 85.72% |
500+ | CHF 0.52 | 88.96% |
1000+ | CHF 0.41 | 91.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 96 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |