ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 94x2,5mm

  • ERIKS:11254578
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.74

-

10+

CHF 3.03

36.18%

50+

CHF 2.23

52.95%

100+

CHF 1.85

61.08%

250+

CHF 1.46

69.30%

500+

CHF 1.16

75.63%

1000+

CHF 0.93

80.40%

2500+

CHF 0.76

84.01%

5000+

CHF 0.70

85.23%

10000+

CHF 0.59

87.55%

20000+

CHF 0.56

88.27%

30000+

CHF 0.53

88.88%

40000+

CHF 0.50

89.45%

50000+

CHF 0.48

89.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
94 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns