ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 94,1x5,7

  • ERIKS:10030409
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.35

-

10+

CHF 4.28

41.80%

50+

CHF 2.73

62.83%

100+

CHF 1.82

75.22%

250+

CHF 1.43

80.53%

500+

CHF 1.12

84.82%

1000+

CHF 0.88

88.07%

2500+

CHF 0.70

90.51%

5000+

CHF 0.60

91.87%

10000+

CHF 0.50

93.21%

20000+

CHF 0.46

93.81%

30000+

CHF 0.41

94.39%

40000+

CHF 0.40

94.61%

50000+

CHF 0.38

94.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
94.1 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026