ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 93x5mm

  • ERIKS:11021123
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.48

-

10+

CHF 3.70

42.93%

50+

CHF 2.35

63.78%

100+

CHF 1.56

75.98%

250+

CHF 1.21

81.31%

500+

CHF 0.94

85.51%

1000+

CHF 0.74

88.62%

2500+

CHF 0.58

90.98%

5000+

CHF 0.50

92.28%

10000+

CHF 0.42

93.54%

20000+

CHF 0.38

94.10%

30000+

CHF 0.35

94.67%

40000+

CHF 0.33

94.87%

50000+

CHF 0.32

95.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
93 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C