CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.97 | - |
10+ | CHF 2.69 | 45.82% |
50+ | CHF 1.67 | 66.36% |
100+ | CHF 1.09 | 78.05% |
250+ | CHF 0.83 | 83.24% |
500+ | CHF 0.64 | 87.17% |
1000+ | CHF 0.50 | 90.03% |
2500+ | CHF 0.39 | 92.15% |
5000+ | CHF 0.33 | 93.29% |
10000+ | CHF 0.28 | 94.40% |
20000+ | CHF 0.25 | 94.88% |
30000+ | CHF 0.23 | 95.39% |
40000+ | CHF 0.22 | 95.57% |
50000+ | CHF 0.21 | 95.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 93 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026