

CHF 5.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.29 | - |
10+ | CHF 3.44 | 34.97% |
50+ | CHF 2.51 | 52.65% |
100+ | CHF 1.83 | 65.41% |
250+ | CHF 1.42 | 73.16% |
500+ | CHF 1.14 | 78.45% |
1000+ | CHF 0.92 | 82.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 92 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |