CHF 6.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.83inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.32 | - |
10+ | CHF 3.59 | 43.15% |
50+ | CHF 2.28 | 63.97% |
100+ | CHF 1.51 | 76.17% |
250+ | CHF 1.18 | 81.39% |
500+ | CHF 0.91 | 85.64% |
1000+ | CHF 0.71 | 88.74% |
2500+ | CHF 0.56 | 91.07% |
5000+ | CHF 0.48 | 92.35% |
10000+ | CHF 0.40 | 93.62% |
20000+ | CHF 0.37 | 94.17% |
30000+ | CHF 0.33 | 94.73% |
40000+ | CHF 0.32 | 94.93% |
50000+ | CHF 0.31 | 95.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026