CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.15 | - |
10+ | CHF 3.37 | 34.50% |
50+ | CHF 2.51 | 51.21% |
100+ | CHF 2.09 | 59.38% |
250+ | CHF 1.66 | 67.74% |
500+ | CHF 1.32 | 74.34% |
1000+ | CHF 1.07 | 79.30% |
2500+ | CHF 0.87 | 83.11% |
5000+ | CHF 0.80 | 84.37% |
10000+ | CHF 0.68 | 86.86% |
20000+ | CHF 0.64 | 87.58% |
30000+ | CHF 0.61 | 88.24% |
40000+ | CHF 0.57 | 88.84% |
50000+ | CHF 0.56 | 89.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |