Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 90x2

  • ERIKS:11271910
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.33inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.78

-

10+

CHF 3.90

42.48%

50+

CHF 2.48

63.42%

100+

CHF 1.65

75.74%

250+

CHF 1.29

80.97%

1000+

CHF 0.79

88.41%

2500+

CHF 0.62

90.80%

5000+

CHF 0.54

92.11%

10000+

CHF 0.45

93.42%

20000+

CHF 0.41

93.98%

30000+

CHF 0.37

94.56%

40000+

CHF 0.35

94.78%

50000+

CHF 0.34

94.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
90 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns