CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.76inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.55 | - |
10+ | CHF 1.08 | 57.65% |
50+ | CHF 0.60 | 76.55% |
100+ | CHF 0.34 | 86.51% |
250+ | CHF 0.23 | 91.02% |
500+ | CHF 0.15 | 93.96% |
1000+ | CHF 0.11 | 95.73% |
2500+ | CHF 0.08 | 96.96% |
5000+ | CHF 0.06 | 97.47% |
10000+ | CHF 0.05 | 97.96% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.12% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.29% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.39% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R6A |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026