CHF 4.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.17 | - |
10+ | CHF 2.15 | 48.26% |
50+ | CHF 1.32 | 68.31% |
100+ | CHF 0.84 | 79.81% |
2500+ | CHF 0.29 | 93.13% |
20000+ | CHF 0.19 | 95.53% |
30000+ | CHF 0.17 | 95.99% |
40000+ | CHF 0.16 | 96.11% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |