CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.64 | - |
10+ | CHF 2.48 | 46.61% |
50+ | CHF 1.53 | 67.06% |
100+ | CHF 0.99 | 78.71% |
250+ | CHF 0.75 | 83.79% |
500+ | CHF 0.57 | 87.66% |
1000+ | CHF 0.44 | 90.44% |
2500+ | CHF 0.35 | 92.49% |
5000+ | CHF 0.30 | 93.61% |
10000+ | CHF 0.25 | 94.68% |
20000+ | CHF 0.23 | 95.13% |
30000+ | CHF 0.21 | 95.59% |
40000+ | CHF 0.20 | 95.76% |
50000+ | CHF 0.19 | 95.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 87 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026