CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.23 | - |
10+ | CHF 2.20 | 47.99% |
50+ | CHF 1.35 | 68.20% |
100+ | CHF 0.86 | 79.65% |
2500+ | CHF 0.30 | 93.03% |
20000+ | CHF 0.19 | 95.48% |
30000+ | CHF 0.17 | 95.91% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.08% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 86 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |