CHF 6.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.39inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.84 | - |
10+ | CHF 3.94 | 42.40% |
50+ | CHF 2.51 | 63.38% |
100+ | CHF 1.67 | 75.66% |
2500+ | CHF 0.63 | 90.76% |
20000+ | CHF 0.41 | 93.96% |
30000+ | CHF 0.37 | 94.53% |
40000+ | CHF 0.36 | 94.77% |
50000+ | CHF 0.35 | 94.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |