CHF 7.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.14 | - |
10+ | CHF 5.06 | 29.15% |
50+ | CHF 3.88 | 45.62% |
100+ | CHF 3.31 | 53.68% |
2500+ | CHF 1.42 | 80.17% |
20000+ | CHF 1.05 | 85.35% |
30000+ | CHF 0.99 | 86.14% |
40000+ | CHF 0.94 | 86.84% |
50000+ | CHF 0.91 | 87.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |