Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 85x3

  • ERIKS:11255913
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.75

-

10+

CHF 2.55

46.42%

50+

CHF 1.58

66.74%

100+

CHF 1.02

78.42%

250+

CHF 0.78

83.60%

500+

CHF 0.59

87.49%

1000+

CHF 0.46

90.29%

2500+

CHF 0.36

92.38%

5000+

CHF 0.31

93.52%

10000+

CHF 0.26

94.59%

20000+

CHF 0.24

95.05%

30000+

CHF 0.21

95.52%

40000+

CHF 0.20

95.71%

50000+

CHF 0.20

95.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
85 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns