CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.31 | - |
10+ | CHF 2.26 | 47.68% |
50+ | CHF 1.39 | 67.87% |
100+ | CHF 0.89 | 79.44% |
250+ | CHF 0.67 | 84.48% |
500+ | CHF 0.51 | 88.24% |
1000+ | CHF 0.39 | 90.93% |
2500+ | CHF 0.31 | 92.92% |
5000+ | CHF 0.26 | 93.97% |
10000+ | CHF 0.22 | 94.97% |
20000+ | CHF 0.20 | 95.41% |
30000+ | CHF 0.18 | 95.87% |
40000+ | CHF 0.17 | 95.99% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |