Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 844x3mm

  • ERIKS:10030251
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.09

-

10+

CHF 17.64

12.20%

50+

CHF 16.26

19.06%

100+

CHF 15.18

24.44%

250+

CHF 14.29

28.87%

500+

CHF 13.52

32.70%

1000+

CHF 13.06

34.99%

2500+

CHF 12.63

37.13%

5000+

CHF 12.43

38.13%

10000+

CHF 12.23

39.12%

20000+

CHF 12.05

40.02%

30000+

CHF 11.69

41.81%

40000+

CHF 11.69

41.81%

50000+

CHF 11.36

43.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
844 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment