CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.78 | - |
10+ | CHF 2.57 | 46.34% |
50+ | CHF 1.59 | 66.74% |
100+ | CHF 1.03 | 78.35% |
2500+ | CHF 0.37 | 92.34% |
20000+ | CHF 0.24 | 95.00% |
30000+ | CHF 0.22 | 95.50% |
40000+ | CHF 0.21 | 95.69% |
50000+ | CHF 0.20 | 95.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 83 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |